3369 P7-15 NBR SV

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:RM01521
Rubix:170000000677876
3369 P7-15 NBR  SV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3369 P7-15 NBR SV


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:21.00 mm Altezza Sede:3.50/5.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Altezza5 mm
Esecuzionerm
Materialenbr - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore