2EWSL085-GUARNIZIONE WSL 0380 0466 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL03800466053C0
Rubix:999190900041987
Produttore:2EWSL085
2EWSL085-GUARNIZIONE WSL 0380 0466 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno46,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL085-GUARNIZIONE WSL 0380 0466 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:46.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Diametro esterno46,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,58 IVA esclusa
/ Unità
0,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore