Riferimenti
Artic Seals:WED09001022071C0
Rubix:999190900041769
Produttore:2EWED478


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED478-GUARNIZIONE WED 0900 1022 071 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore