Riferimenti
Gapi:H150
Rubix:999190900046440


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 10,31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G019Y0-RASCH. (38.10X69.85X47.5) H 150
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:38.10 mm Diametro Esterno:69.85 mm Altezza Sede:10.31 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,85 mm |
| Altezza | 10,31 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,70 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 148,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore