Riferimenti
Gapi:HL070080
Rubix:999190900046479


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : HL070080 RASCHIATORI HL 70X80X5/7
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione