Riferimenti
Gapi:H600
Rubix:999190900046463


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 152,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 177,8 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G043Y0-RASCH. (152.40X177.80X162.0) H 600
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:152.40 mm Diametro Esterno:177.80 mm Altezza Sede:15.87 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 152,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 177,8 mm |
| Altezza | 15,87 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,62 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 234,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione