Riferimenti
Artic Seals:WWS03200400040B0
Rubix:999190900042126
Produttore:2EWWS073


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS073-GUARNIZIONE WWS 0320 0400 040 B0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore