GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 18 MM X 26 MM X 6 MM WD1700180-N968T
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD1700180-N968T
Rubix:999190900047800
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 18 MM X 26 MM X 6 MM WD1700180-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore