VITON GHM 314362 D.080X092,2X7,10/12 01.GHMVI.340000

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.GHMVI.340000
Rubix:999220805048973
VITON GHM 314362 D.080X092,2X7,10/12 01.GHMVI.340000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno92,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VITON GHM 314362 D.080X092,2X7,10/12 01.GHMVI.340000


RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno92,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzioneghm
Materialefkm
20,65 IVA esclusa
/ Unità
25,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore