2EBWH019-GUARNIZIONE BWH 0160 0260 107 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWH01600260107B0
Rubix:999190900036642
Produttore:2EBWH019
2EBWH019-GUARNIZIONE BWH 0160 0260 107 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza10,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWH019-GUARNIZIONE BWH 0160 0260 107 B0


RASCHIATORE Modello:BWH Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza10,7 mm
Esecuzionebwh
Materialepoliuretano
39,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
48,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore