Riferimenti
Artic Seals:WWS00800140026B0
Rubix:999190900042093
Produttore:2EWWS005


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 2,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS005-GUARNIZIONE WWS 0080 0140 026 B0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:14.00 mm Altezza Sede:2.60 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 2,6 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore