GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 32 MM X 40 MM X 6 MM WD1700320-N968T
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD1700320-N968T
Rubix:999190900047805
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 32 MM X 40 MM X 6 MM WD1700320-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione