GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 100 MM X 110 MM X 6 MM WD2201000-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD2201000-Z201
Rubix:999201006069535
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 100 MM X 110 MM X 6 MM WD2201000-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | da 22 |
| Materiale | zurcon z201 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore