Riferimenti
Artic Seals:WSL14001522071C0
Rubix:999190900042056
Produttore:2EWSL281


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL281-GUARNIZIONE WSL 1400 1522 071 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:152.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore