GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 30 MM X 38 MM X 5 MM WD2200300-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD2200300-Z201
Rubix:999201006069521
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 30 MM X 38 MM X 5 MM WD2200300-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione