GUARN.RASCHIATORE - WRM 200237 50,8 MM X 60,9 MM X 5,8 MM WAP000508-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000508-N9T60
Rubix:999190900047755
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,9 mm |
| Altezza | 5,8 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 200237 50,8 MM X 60,9 MM X 5,8 MM WAP000508-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,9 mm |
| Altezza | 5,8 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore