Riferimenti
Artic Seals:WWS01200200040B0
Rubix:999190900042101
Produttore:2EWWS021


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS021-GUARNIZIONE WWS 0120 0200 040 B0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 24,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore