Riferimenti
Artic Seals:WED02200280040C0
Rubix:999190900041714
Produttore:2EWED091


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED091-GUARNIZIONE WED 0220 0280 040 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore