2EWSL033-GUARNIZIONE WSL 0160 0226 038 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL01600226038C0
Rubix:999190900041964
Produttore:2EWSL033
2EWSL033-GUARNIZIONE WSL 0160 0226 038 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22,6 mm
Altezza3,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL033-GUARNIZIONE WSL 0160 0226 038 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22,6 mm
Altezza3,8 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,38 IVA esclusa
/ Unità
0,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore