GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 120 MM X 128,8 MM X 6 MM WE3201200-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:200000104360
Rubix:999190300005042
Produttore:200000104360

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 120 MM X 128,8 MM X 6 MM WE3201200-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:128.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 128,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore