GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 40 MM X 48 MM X 4 MM WSW000400-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSW000400-Z201
Rubix:999201006069838
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 40 MM X 48 MM X 4 MM WSW000400-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione