49432188-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 25,0 35,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49432188
Rubix:999210420062457
Produttore:49432188
49432188-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 25,0 35,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49432188-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 25,0 35,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza10 mm
Paese d'origineTW
0,98 IVA esclusa
/ Unità
1,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore