GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 170 MM X 178,8 MM X 6 MM WE3201700-M12N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3201700-M12N
Rubix:999190300005053
Produttore:WE3201700-M12N
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 178,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 170 MM X 178,8 MM X 6 MM WE3201700-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 178,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore