49432187-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 85,0 95,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49432187
Rubix:999210420062456
Produttore:AM43 85,0 95,0 7,0 NB9034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49432187-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 85,0 95,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | am |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione