Riferimenti
F.P. Milano:671
Rubix:170000000681147

Documenti
Dettagli del prodotto : 671 RM 95-105-7/10 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
