2EBWA565-GUARNIZIONE BWA 0250 0350 060 A0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA02500350060A0
Rubix:999190900036625
Produttore:2EBWA565
2EBWA565-GUARNIZIONE BWA 0250 0350 060 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA565-GUARNIZIONE BWA 0250 0350 060 A0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Altezza6 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
0,82 IVA esclusa
/ Unità
1,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione