GUARN.RASCHIATORE - WRM 275307 70 MM X 78,6 MM X 5,3 MM WAP100700-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP100700-N9T60
Rubix:170000000977851
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 275307 70 MM X 78,6 MM X 5,3 MM WAP100700-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore