GUARN.RASCHIATORE - WAP000180-N9T60 18 MM X 24,6 MM X 3,8 MM WAP000180-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000180-N9T60
Rubix:999190900049002

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WAP000180-N9T60 18 MM X 24,6 MM X 3,8 MM WAP000180-N9T60
RASCHIATORE WRM070094 Modello:WRM Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:24.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM070094
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore