Riferimenti
F.P. Milano:RM150165
Rubix:170000000681003


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 631 RM 150-165-9/12 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:165.00 mm Altezza Sede:9.00/12.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore