GUARN.RASCHIATORE - WRM 216255 55 MM X 65,6 MM X 5,3 MM WAP100550-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP100550-N9T60
Rubix:999190900047785

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 216255 55 MM X 65,6 MM X 5,3 MM WAP100550-N9T60
RASCHIATORE WRM216255 Modello:WRM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM216255
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore