GUARN.RASCHIATORE - WRM 181212 46 MM X 54,6 MM X 5,3 MM WAP000460-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000460-N9T60
Rubix:999201006069470
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 181212 46 MM X 54,6 MM X 5,3 MM WAP000460-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore