Riferimenti
Artic Seals:WWS01800260040B0
Rubix:999190900042112
Produttore:2EWWS045


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS045-GUARNIZIONE WWS 0180 0260 040 B0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore