Riferimenti
Artic Seals:WSL13001422071C0
Rubix:999190900042052
Produttore:2EWSL273


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL273-GUARNIZIONE WSL 1300 1422 071 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:142.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore