Riferimenti
Artic Seals:WED 0280 0360 050 C0
Rubix:999190900041720


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED136-GUARNIZIONE WED 0280 0360 050 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore