49030235-GUARNIZIONE STELO PER PNEUMATICA AIRZET PR 20 FKM
Compact seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49030235
Rubix:160000000441802
Produttore:49030235


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49030235-GUARNIZIONE STELO PER PNEUMATICA AIRZET PR 20 FKM
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
| Esecuzione | airzet pr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione