Riferimenti
Net Seals:01.GHW00.040000
Rubix:999220805049250


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHW 040 157188 D.040X048,60X05,3 01.GHW00.040000
RASCHIATORE Modello:GHW Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione