RASCHIATORE D.I.:113.00 MM D.E.:121.80 MM H SEDE:6.00 MM CON OR246 BSEX1130

Raschiatore Uniseals

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uniseals:BSEX1130
Rubix:999221006001142
RASCHIATORE D.I.:113.00 MM D.E.:121.80 MM H SEDE:6.00 MM CON OR246 BSEX1130

Riepilogo info tecniche

Diametro interno113 mm
Diametro esterno121,8 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RASCHIATORE D.I.:113.00 MM D.E.:121.80 MM H SEDE:6.00 MM CON OR246 BSEX1130


RASCHIATORE D.i.:113.00 mm D.e.:121.80 mm H Sede:6.00 mm con OR246

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno113 mm
Diametro esterno121,8 mm
Altezza6 mm
Esecuzionerb
Materialefl3
  • Disponibile: spedito entro 24 ore