GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 36 MM X 42,8 MM X 5 MM WE3100360-T46N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3100360-T46N
Rubix:999190800004960
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 36 MM X 42,8 MM X 5 MM WE3100360-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione