Riferimenti
Artic Seals:WSL06000706053C0
Rubix:999190900042004
Produttore:2EWSL145


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL145-GUARNIZIONE WSL 0600 0706 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore