GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 36 MM X 44 MM X 4 MM WSW000360-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSW000360-Z201
Rubix:999190900047878
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE ZURCON ASW - 36 MM X 44 MM X 4 MM WSW000360-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Materiale | zurcon z201 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione