Riferimenti
Artic Seals:BWA01200165032A0
Rubix:999190900036599
Produttore:2EBWA409


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA409-GUARNIZIONE BWA 0120 0165 032 A0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:16.50 mm Altezza Sede:3.70 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore