67041843-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM54 70,0 85,0 7,5 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
Raschiatore con rinforzo metallico AM54
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67041843
Rubix:999210420067974
Produttore:67041843


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67041843-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM54 70,0 85,0 7,5 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
L'AM54 è un raschiatore a singolo effetto. Grazie alla pressione esercitata contro lo stelo del pistone, le impurità vengono raschiate durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno è vulcanizzato un anello angolare metallico al corpo in TPU.
Raschiatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | tpu |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione