GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 140 MM X 155 MM X 8,5 MM WD2201400-Z201
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD2201400-Z201
Rubix:999201006069538

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 140 MM X 155 MM X 8,5 MM WD2201400-Z201
RASCHIATORE Modello:DA 22 Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:155.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:ZURCON Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Esecuzione | da 22 |
| Materiale | zurcon z201 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione