GUARN.RASCHIATORE - WRM 149181 38 MM X 46,6 MM X 5,3 MM WAP000380-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000380-N9T60
Rubix:999190900047751
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 149181 38 MM X 46,6 MM X 5,3 MM WAP000380-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione