Riferimenti
Artic Seals:WED01800240040C0
Rubix:999190900041710
Produttore:2EWED055


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED055-GUARNIZIONE WED 0180 0240 040 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore