GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 18 MM X 24 MM X 4 MM WD2200180-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD2200180-Z201
Rubix:999201006069517
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 18 MM X 24 MM X 4 MM WD2200180-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | da 22 |
| Materiale | poliuretano |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione