GUARN.RASCHIATORE - WRM 236275 60 MM X 70,6 MM X 5,3 MM WAP100600-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP100600-N9T60
Rubix:999201006069488
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 236275 60 MM X 70,6 MM X 5,3 MM WAP100600-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione