GUARN.RASCHIATORE - WRM334366 85 MM X 93,6 MM X 5,3 MM WAP000850-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000850-N9T60
Rubix:999190900047763
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM334366 85 MM X 93,6 MM X 5,3 MM WAP000850-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione