Riferimenti
Net Seals:GHK165196
Rubix:999220805048656


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 165196 D.042X050,60X5,30 01.GHK00.317000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:50.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione