Riferimenti
Gapi:ARG5745
Rubix:999190900046055


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG5745 GUARNIZ.ASR 5745 GOMMA 45X55
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione